曜日別特売
6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831969

 

6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831969
6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831969
6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831969

涼風シャワー 長袖シャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4L
内容量1着注文コード28831969品番6518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

体の熱がこもりやすい脇・背中・肩にメッシュを使用しているので通気性があります
清涼感のあるトロピカル素材を使用

用途
涼風シャワー、爽快、メッシュ、通気性、長袖、シャツ
種別長袖シャツチャコールサイズ4L胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)55袖丈(cm)62着丈(cm)80機能通気性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28831917
2024-08-22
用途: 真夏の農作業
農・林・水産業

ポリエステル100%なので肌触りがイマイチです。風がある時にシャツが汗で濡れていたら、とても涼しく感じますが、それ以外(風がない、汗で濡れていない)は涼しさを感じることができませんでした。綿が少し入っている方が肌触り、吸湿性に優れているのではないかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする