曜日別特売
6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28832030

 

6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28832030
6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28832030
6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28832030

涼風シャワー 長袖シャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード28832030品番6518
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

体の熱がこもりやすい脇・背中・肩にメッシュを使用しているので通気性があります
清涼感のあるトロピカル素材を使用

用途
涼風シャワー、爽快、メッシュ、通気性、長袖、シャツ
種別長袖シャツチャコールサイズ3L胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)79機能通気性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28831917
2024-08-22
用途: 真夏の農作業
農・林・水産業

ポリエステル100%なので肌触りがイマイチです。風がある時にシャツが汗で濡れていたら、とても涼しく感じますが、それ以外(風がない、汗で濡れていない)は涼しさを感じることができませんでした。綿が少し入っている方が肌触り、吸湿性に優れているのではないかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする