Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) 621
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
オリーブ
ブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
サイズ
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28832388
品番
621
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
伸縮自在のストレッチ素材を使用しています。
色
オリーブ
サイズ
79
機能
帯電防止素材、スパークガード・交織ツイル、ストレッチ
股下(cm)
78
種別
ツータックパンツ
ウエスト(cm)
79
素材
ポリエステル70%・綿30%(再生ポリエステル全体の45%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン