曜日別特売
A-4270 エコ・製品制電 防寒ブルゾン コーコス信岡 28833755

 

A-4270 エコ・製品制電 防寒ブルゾン コーコス信岡 28833755
A-4270 エコ・製品制電 防寒ブルゾン コーコス信岡 28833755
A-4270 エコ・製品制電 防寒ブルゾン コーコス信岡 28833755
A-4270 エコ・製品制電 防寒ブルゾン コーコス信岡 28833755
A-4270 エコ・製品制電 防寒ブルゾン コーコス信岡 28833755
A-4270 エコ・製品制電 防寒ブルゾン コーコス信岡 28833755
A-4270 エコ・製品制電 防寒ブルゾン コーコス信岡 28833755
A-4270 エコ・製品制電 防寒ブルゾン コーコス信岡 28833755

エコ・製品制電 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズ6L
レッド
内容量1着注文コード28833755品番A-4270
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
カラー豊富な6色展開
A-4170・A-8170シリーズの防寒タイプ
JIS帯電防止規格 T8118合格
エコマーク対応
背中と左胸と袖に視認性を上げる反射パイピング付き
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁ウォームポケット
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
衿裏は暖かいマイクロブロックフリース
カフスマジックアジャスター

用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、エコ、防寒、ブルゾンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾンレッドサイズ6L胸囲(cm)159混率(%)表:ポリエステル65・綿35、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)57袖丈(cm)68着丈(cm)74機能帯電防止、撥水、防寒素材表:エコ制電ソフトライトツイル、裏:制電タフタ名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする