曜日別特売
GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336

左袖マルチポケット

GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336
GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336
GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336
GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336
GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336
GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336
GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336
GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336
GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336
GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336
GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336
GR-3510 デニムストレッチ ジャケット コーコス信岡 28836336

デニムストレッチ ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
インディゴ
サイズM
内容量1着注文コード28836336品番GR-3510
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
横の伸長率25%以上のストレッチ素材「アメイジングストレッチデニム」使用
薬品・肥料・水を削減し栽培農家の収入を増やすシステム農法で生産するサステナブルコットンを使用
通常のデニムより単時間で乾く速乾性素材使用
背裏レタード柄のストレッチ素材使用
右胸ポケット上部には野帳が入る深めのGLADIATORロゴ入りファスナーポケット
左袖ペン差し付き
袖口ドットボタンアジャスター
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター

用途GLADIATOR、グラディエーター、アメイジングストレッチ、ストレッチ、サステナブル、デニム、ジャケット、ブルゾンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ジャケットインディゴサイズM胸囲(cm)108混率(%)アメイジングストレッチ ドライデニム 綿80、ポリエステ18、ポリウレタン2肩幅(cm)44袖丈(cm)60着丈(cm)60機能ストレッチ名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする