Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
オリーブ
ネイビー
ブルー
ウエスト(cm)
105
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
105
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28836728
品番
E150
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
帯電防止素材 ソフトツイル
色
ベージュ
サイズ
105
機能
帯電防止素材、ソフトツイル、エコ商品
股下(cm)
78
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
105
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080