曜日別特売
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210

 

A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210
A-6170 CVCストレッチジャケット コーコス信岡 28837210

CVCストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
アッシュ
内容量1着注文コード28837210品番A-6170
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
深さのある両胸ファスナー付き縦ポケット
両脇にスマートフォンも入るマルチポケット付き
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き
背中と両袖に視認性を上げる反射パイピング付き
肩は荷担ぎしても破れにくい丈夫なアーマーパット仕様
左胸にマジックテープ付き縦ポケット&落下防止コードループ付き
右内側に10.1インチまでのタブレットも入る内ポケット

用途
建設業、土木業、農林業、現場作業全般
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾンアッシュサイズS胸囲(cm)108混率(%)CVCストレッチドビー 綿70・ポリエステル30肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)58機能ストレッチ名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする