曜日別特売
A-7078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 28837806

右胸ファスナーポケット

A-7078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 28837806
A-7078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 28837806
A-7078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 28837806
A-7078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 28837806
A-7078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 28837806
A-7078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 28837806
A-7078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 28837806
A-7078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 28837806
A-7078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 28837806
A-7078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 28837806
A-7078 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 28837806

ストレッチ長袖シャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
サイズ3L
内容量1着注文コード28837806品番A-7078
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
衿台には汗をかいてもべとつきにくいDRYメッシュ素材を使用
衿型はワイドスプレットタイプ
左胸には野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
右胸ファスナーポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
右胸と両袖に視認性を上げる反射素材を使用
袖口ドットボタンアジャスター

用途
建設業、土木業、農林業、現場作業全般
種別長袖シャツシルバーサイズ3L胸囲(cm)120混率(%)ストレッチドライドビー ポリエステル80、綿20肩幅(cm)50袖丈(cm)64着丈(cm)79機能帯電防止、ストレッチ、通気性、接触冷感
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 検査業務の通常作業服として使用
国井建築検査所建設業・工事業

右胸のチャックの所は奥が深く長物を収容することが出来ます。
左胸のポケットの横に隠しポケットがありこちらも奥が深いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする