Asahicho(旭蝶繊維)
レディススモック(ヒヨクボタン式) E302
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
アイボリー
ブルー
オリーブ
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28839713
品番
E302
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
帯電防止素材
色
オリーブ
サイズ
4L
機能
帯電防止素材、エコ商品
種別
スモック
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
125
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
67
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 080