Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン(ノーフォーク) E330
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルー
ブルー
オリーブ
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28839808
品番
E330
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
帯電防止素材
色
ブルー
サイズ
6L
仕様
胸・袖ペン差し付、ノーフォーク、エコ商品
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
143
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080