Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン(ノーフォーク) E340
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルー
アイボリー
ブルー
ワサビ
ベージュ
グレー
オリーブ
ネイビー
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28840045
品番
E340
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
帯電防止素材
色
ブルー
サイズ
6L
機能
帯電防止素材、エコ商品
仕様
内ポケット、胸・袖ペン差し付、ノーフォーク
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
143
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080