Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ノータック) E500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ワサビ
アイボリー
ブルー
ワサビ
ベージュ
オリーブ
サイズ
120
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
ウエスト(cm)
120
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28840885
品番
E500
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
帯電防止素材
色
ワサビ
サイズ
120
機能
帯電防止素材、エコ商品
股下(cm)
76
種別
ノータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
120
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080