Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ノータック) E510
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
アイボリー
グレー
ネイビー
サイズ
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28841759
品番
E510
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
帯電防止素材
色
ネイビー
サイズ
88
機能
帯電防止素材、エコ商品
股下(cm)
76
種別
ノータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
88
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080