A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600

 

A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600
A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600
A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600
A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600
A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600
A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600
A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600
A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600
A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600
A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600
A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600
A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600
A-9070 ストレッチ 半袖ジャケット コーコス信岡 28842600

ストレッチ 半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
サイズL
内容量1着注文コード28842600品番A-9070
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
左胸には野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
右胸に野帳も入るファスナーポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット
両脇にペットボトルも入るマルチポケット
背中と両袖に視認性を上げる反射素材を使用
裾帯なし仕様
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き

用途建設業、土木業、農林業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般種別半袖ジャケットシルバーサイズL胸囲(cm)114混率(%)ストレッチドライドビー ポリエステル80、綿20肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)62機能帯電防止、ストレッチ、通気性、接触冷感
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする