曜日別特売
65600 ブルゾン 65600 Asahicho(旭蝶繊維) 28843509

 

65600 ブルゾン 65600 Asahicho(旭蝶繊維) 28843509
65600 ブルゾン 65600 Asahicho(旭蝶繊維) 28843509
65600 ブルゾン 65600 Asahicho(旭蝶繊維) 28843509

ブルゾン 65600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
オレンジ
内容量1着注文コード28843509品番65600
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

水滴の付着を軽減する、持続撥水素材(タクティーム)を使用し長時間の降雨に優れた効果を発揮する防寒着です。

オレンジサイズ6L機能タクティームブロックドビー、TACTEEM:持続撥水素材、特殊加工糸による高い水滴ころがり性、裏側ラミネーション(胴裏:ディンプルメッシュ/袖裏タフタ)、耐水度10000mm/cm2(JIS L1092 A法)、透湿度5000g/m2/24hr(JIS L1099 A-1法)仕様左胸止水ファスナー付ポケット 配色カン止め、前立水切返し仕様 チンガード付、衿裏ダイヤ柄起毛トリコット、ポケット口水切返し仕様、カフス樹脂タブ カフス裏フリース仕様、アウトフード、左袖ペン差し付、ラグラン袖、内ポケット付き、脇シャーリング、デザイン反射プリント(胸ポケット・背中)種別ブルゾン胸囲(cm)154着丈(cm)78裄丈(cm)98素材表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(胴裏:ディンプルメッシュ/袖裏タフタ)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする