65700 コート 65700 Asahicho(旭蝶繊維) 28843615

 

65700 コート 65700 Asahicho(旭蝶繊維) 28843615
65700 コート 65700 Asahicho(旭蝶繊維) 28843615
65700 コート 65700 Asahicho(旭蝶繊維) 28843615
65700 コート 65700 Asahicho(旭蝶繊維) 28843615
65700 コート 65700 Asahicho(旭蝶繊維) 28843615
65700 コート 65700 Asahicho(旭蝶繊維) 28843615
65700 コート 65700 Asahicho(旭蝶繊維) 28843615
65700 コート 65700 Asahicho(旭蝶繊維) 28843615
65700 コート 65700 Asahicho(旭蝶繊維) 28843615
65700 コート 65700 Asahicho(旭蝶繊維) 28843615

コート 65700

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード28843615品番65700
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

水滴の付着を軽減する、持続撥水素材(タクティーム)を使用し長時間の降雨に優れた効果を発揮する防寒着です。

ネイビーサイズL機能タクティームブロックドビー、TACTEEM:持続撥水素材、特殊加工糸による高い水滴ころがり性、裏側ラミネーション(胴裏:ディンプルメッシュ/袖裏タフタ)、耐水度10000mm/cm2(JIS L1092 A法)、透湿度5000g/m2/24hr(JIS L1099 A-1法)仕様左胸止水ファスナー付ポケット 配色カン止め、前立水切返し仕様 チンガード付、衿裏ダイヤ柄起毛トリコット、ポケット口水切返し仕様、カフス樹脂タブ カフス裏フリース仕様、アウトフード、左袖ペン差し付、ラグラン袖、内ポケット付き、デザイン反射プリント(胸ポケット・背中)種別コート胸囲(cm)132着丈(cm)82裄丈(cm)87素材表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(胴裏:ディンプルメッシュ/袖裏タフタ)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする