曜日別特売
A-9180 軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28843668

 

A-9180 軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28843668
A-9180 軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28843668
A-9180 軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28843668
A-9180 軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28843668
A-9180 軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28843668
A-9180 軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28843668
A-9180 軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28843668
A-9180 軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28843668
A-9180 軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28843668
A-9180 軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28843668
A-9180 軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28843668

軽量・4WAY ストレッチ長袖ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
ブルー
内容量1着注文コード28843668品番A-9180
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
JIS帯電防止規格T-8118合格品
タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用
TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
表面には突起付属を出さずモノを傷つけにくい仕様
両胸は野帳も収まるフラップインポケット
胸のフラップをポケットに収納すればペン差しとして使用することも可能
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
袖口はドットボタンアジャスター
背中に視認性を上げる反射素材を使用
裾帯なし仕様
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター

用途建設業、土木業、農林業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾンブルーサイズ4L胸囲(cm)128混率(%)アメイジング4WAYストレッチ二重織(制電) ポリエステル53、複合繊維(ポリエステル)47肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)70機能帯電防止、ストレッチ名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする