Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ E73200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
ストーン
オリーブ
ダークネイビー
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
73~80
65~73
73~80
80~88
88~95
95~105
105~115
115~130
130~145
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28847447
品番
E73200
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
再帰性反射テープを使用し、スタイリッシュなデザインの防寒着です。
色
オリーブ
サイズ
M
機能
帯電防止素材、エコ商品、ストレッチ、撥水加工
股下(cm)
76
仕様
右スルーポケット、再帰反射テープ付(後ろポケット)、右後ろアウトポケット
種別
パンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
73~80
素材
表地:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 095