曜日別特売
E73200 パンツ E73200 Asahicho(旭蝶繊維) 28847578

 

E73200 パンツ E73200 Asahicho(旭蝶繊維) 28847578
E73200 パンツ E73200 Asahicho(旭蝶繊維) 28847578

パンツ E73200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ダークネイビー
サイズ5L
ウエスト(cm)115~130
内容量1本注文コード28847578品番E73200
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

再帰性反射テープを使用し、スタイリッシュなデザインの防寒着です。

ダークネイビーサイズ5L機能帯電防止素材、エコ商品、ストレッチ、撥水加工股下(cm)76仕様右スルーポケット、再帰反射テープ付(後ろポケット)、右後ろアウトポケット種別パンツエコマーク認定認定ウエスト(cm)115~130素材表地:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 095
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする