曜日別特売
69200 防水極寒ブルゾン 69200 Asahicho(旭蝶繊維) 28847797

 

69200 防水極寒ブルゾン 69200 Asahicho(旭蝶繊維) 28847797
69200 防水極寒ブルゾン 69200 Asahicho(旭蝶繊維) 28847797
69200 防水極寒ブルゾン 69200 Asahicho(旭蝶繊維) 28847797

防水極寒ブルゾン 69200

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
オレンジ
内容量1着注文コード28847797品番69200
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。

オレンジサイズ6L機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様マルチポケット(左胸ポケット内)、内ポケット、袖ポケット(雨蓋付)、前立て切り返し、二重前立仕様、袖ペン差し付、衿フリース、袖口マジックテープ付、アウトフード(ドローコード付)、雨蓋ファスナー付きポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射)、アウトフード、シームテープ種別ブルゾン胸囲(cm)154肩幅(cm)62袖丈(cm)67着丈(cm)78素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-24
用途: 除雪
その他業種

とても、暖かそうです。
品質も良さそうです。思いの外、軽いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする