タイガークラウン
スライド式ひな段 3段クリア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28847920
品番
#8813
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
保管・陳列に効果バツグンです。
道具を使わず横幅がスライド調節できるので、どこでもぴったり納まります。
ひな段状になっているので奥の小物も並べて飾れます。
用途
広げて使える多様棚。
材質
スチロール樹脂
質量(g)
770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×225×107
寸法(奥行D×高さH)(mm)
75×35/1段
耐久温度(℃)
耐熱温/80、耐冷温/-30
注意
※衝撃を与えないで下さい。
※火のそばに置かないで下さい。