曜日別特売
69400 防水極寒パンツ(ノータック) 69400 Asahicho(旭蝶繊維) 28848086

69400 防水極寒パンツ(ノータック) 69400 Asahicho(旭蝶繊維) 28848086
69400 防水極寒パンツ(ノータック) 69400 Asahicho(旭蝶繊維) 28848086

防水極寒パンツ(ノータック) 69400

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
ネイビー
ウエスト(cm)130~145
内容量1本注文コード28848086品番69400
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。

ネイビーサイズ6L機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様股下(cm)76仕様前立て切り返し、スルーポケット、ファスナー付ポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射)種別ノータックパンツウエスト(cm)130~145素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28848034
2023-09-24
用途: 除雪
その他業種

少し大きかったのですが、真冬の氷点下の作業には、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする