59001 防水極寒コート 59001 Asahicho(旭蝶繊維) 28848506

 

59001 防水極寒コート 59001 Asahicho(旭蝶繊維) 28848506
59001 防水極寒コート 59001 Asahicho(旭蝶繊維) 28848506

防水極寒コート 59001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
オレンジ
内容量1着注文コード28848506品番59001
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥28,490
販売価格(税別)
25,900

シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。

オレンジサイズ4L機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様内ポケット、袖口マジックテープ、アウトフード(ドローコード付)、再帰反射テープ(収納式)、二重前立て、ダブルポケット、袖ポケット、衿フリース、裾シャーリング、ドローコード種別コート胸囲(cm)144肩幅(cm)60袖丈(cm)64着丈(cm)88素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー、金属ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする