#1568 ストレーナーシェイカーグリーン タイガークラウン 28850930

#1568 ストレーナーシェイカーグリーン タイガークラウン 28850930
#1568 ストレーナーシェイカーグリーン タイガークラウン 28850930

ストレーナーシェイカーグリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28850930品番#1568
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

タテ目を強調したストレーナー!水切れの良さが抜群です。
ミキシングボールとボールとのセットですので、水切り・ストレーナー・水洗いに便利です。

材質本体/ポリプロピレン寸法(mm)ザル:約178質量(g)184、ストレーナー:約110、ザル重:約74寸法(Φmm)ストレーナー:187寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×97耐久温度(℃)耐熱/140、耐冷/-20
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は食器用洗剤でよく洗い乾かしてから収納して下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする