Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ 31150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
ブラック
サイズ
XL
S
M
L
LL
XL
XXL
ウエスト(cm)
95~110
65~80
873~88
80~95
88~103
95~110
115~130
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28851236
品番
31150
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
メタリック調で光沢感のある防寒です。
色
シルバー
サイズ
XL
機能
バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
股下(cm)
76
仕様
膝立体縫製、ウエスト紐入り、裾紐入り、再帰反射ポイントネーム
種別
パンツ
ウエスト(cm)
95~110
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)