Asahicho(旭蝶繊維)
ベンチコート 31500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
S
M
L
色
レッド
ネイビー
シルバー
ブラック
レッド
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28851419
品番
31500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
メタリック調で光沢感のある防寒です。
色
レッド
サイズ
M
機能
バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
仕様
アウトフード、再帰反射パイピング、内ポケット、腰ひも付、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、尾錠付スリット、ドットボタン付ポケット、袖口マジックテープ付
種別
ベンチコート
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
110
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン