曜日別特売
U-58924 サンセットグローベビープール INTEX 28852846

サンセットグローベビープール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28852846品番U-58924
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オシャレな3リングデザインのベビープール。

材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)寸法(mm)外径860×250質量(g)574容量(L)(高さ17cmまで入れて)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28852846
2021-01-07
用途: 家庭用
株式会社日本化学研究所製造業

リーズナブルなのに使いやすくカラフルでとてもかわいい*

2が参考にしています
2020-08-13
用途: 子供のプールに
自動車・二輪車・自転車関連業

子供のプール遊びに!小さい子供には十分な大きさです。喜んで遊んでます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする