曜日別特売
FCSH-10 4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター マックステル 28853914

4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード28853914品番FCSH-10
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,298販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。

用途F型とF型中継用接栓タイプF型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: アンテナ線同士の接続
中村精工有限会社

アンテナ線同士の接続に使用。機能は十分です。
ただ、HPの画像がわかりずらいです。
説明に両端がメス型になっているとか、絵で説明がほしいです。

対象商品 : 28853914
2021-03-03
用途: TVケーブル接続作業
相馬通信建設業・工事業

極、普通の中継接栓です できれば少しでも短くしていただければと思います。

対象商品 : 28853923
2019-06-16
用途: アンテナケーブル延長
農・林・水産業

普通に使えます。コスパはいいです。私はこれでOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする