付属品収納袋、補修用シール×4枚、USBケーブル(Type-C)、ペグ×3本仕様(充電電源)DC5V1A(USB)材質210Dナイロン質量(kg)1色オリーブグリーン出力5V1A(USB)電源リチウムポリマーバッテリー3.7V(3600mAh)耐荷重(kg)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500使用環境温度(℃)-10~40折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×330充電時間(時間)5充填回数(空気)フル充電で約36回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX1