曜日別特売
6264 フィルムフック ラック プレート 山崎実業 28856189

フィルムフック ラック プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
耐荷重(kg)3
内容量1個注文コード28856189品番6264
販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。
浮かせるので衛生的。
スポンジやボトル置きに。
サプリメントやエコバックの収納に。
キッチンツールや調味料ボトルなどの収納に。
付属のフックを底面に取り付けて、キッチンツールなどを掛けて収納できます。
光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。
タイル、ガラスドアにも取り付け可能です。

材質本体:ABS樹脂フィルムフック×2、ポリカーボネート、PET、ポリウレタンホワイト質量(g)190耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×7.5×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする