SUS304-POL-4x8-4.5t ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 28856767

商品単体画像

SUS304-POL-4x8-4.5t ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 28856767
SUS304-POL-4x8-4.5t ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 28856767
SUS304-POL-4x8-4.5t ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 28856767

ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード28856767品番SUS304-POL-4x8-4.5t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
洗浄性が良好なので衛生が求められる用途に最適です

用途食品製造や医薬品製造工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど材質SUS304長さ(mm)2438幅(mm)1219板厚(mm)4.5
注意
※個人宅・現場送りは配送が不可となります。
※場所により、配送が出来ない場合がございます。
※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。
※車上渡しとなります。
※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態てのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※配送時間の指定はお受けできません。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日回しとさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
※1度の注文は18枚までです。19枚以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。
※すべり止め加工の突起部と切断外形の位置関係は指定できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)26,100/税込28,710
東北地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)31,780/税込34,958
東北地方数量4~5までのご注文(同一注文コードにつき)40,140/税込44,154
東北地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)54,870/税込60,357
東北地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)84,510/税込92,961
東北地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)104,810/税込115,291
東北地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)111,360/税込122,496
関東地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)21,110/税込23,221
関東地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)30,740/税込33,814
関東地方数量4~5までのご注文(同一注文コードにつき)41,060/税込45,166
関東地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)51,160/税込56,276
関東地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)58,000/税込63,800
関東地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)61,250/税込67,375
関東地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)62,870/税込69,157
信越地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)16,120/税込17,732
信越地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)24,590/税込27,049
信越地方数量4~5までのご注文(同一注文コードにつき)32,130/税込35,343
信越地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)43,380/税込47,718
信越地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)61,130/税込67,243
信越地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)75,050/税込82,555
信越地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)81,780/税込89,958
北陸地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)32,250/税込35,475
北陸地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)42,570/税込46,827
北陸地方数量4~5までのご注文(同一注文コードにつき)48,600/税込53,460
北陸地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)60,090/税込66,099
北陸地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)75,050/税込82,555
北陸地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)81,200/税込89,320
北陸地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)83,170/税込91,487
中部地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)24,710/税込27,181
中部地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)32,250/税込35,475
中部地方数量4~5までのご注文(同一注文コードにつき)36,420/税込40,062
中部地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)45,010/税込49,511
中部地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)55,450/税込60,995
中部地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)59,860/税込65,846
中部地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)61,130/税込67,243
関西地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)32,250/税込35,475
関西地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)42,570/税込46,827
関西地方数量4~5までのご注文(同一注文コードにつき)48,600/税込53,460
関西地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)60,090/税込66,099
関西地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)75,050/税込82,555
関西地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)81,200/税込89,320
関西地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)83,170/税込91,487
中国地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)34,220/税込37,642
中国地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)45,700/税込50,270
中国地方数量4~5までのご注文(同一注文コードにつき)53,360/税込58,696
中国地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)67,510/税込74,261
中国地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)82,480/税込90,728
中国地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)88,740/税込97,614
中国地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)90,830/税込99,913
四国地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)49,180/税込54,098
四国地方数量4~5までのご注文(同一注文コードにつき)53,360/税込58,696
四国地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)67,510/税込74,261
四国地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)82,480/税込90,728
四国地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)88,740/税込97,614
四国地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)90,830/税込99,913
九州地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)41,300/税込45,430
九州地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)58,460/税込64,306
九州地方数量4~5までのご注文(同一注文コードにつき)69,370/税込76,307
九州地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)92,800/税込102,080
九州地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)122,030/税込134,233
九州地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)144,420/税込158,862
九州地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)154,280/税込169,708
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする