曜日別特売
HC-VR2LBK ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ 雅 28857266

※商品画像

HC-VR2LBK ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ 雅 28857266
HC-VR2LBK ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ 雅 28857266
HC-VR2LBK ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ 雅 28857266
HC-VR2LBK ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ 雅 28857266

ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ブラック
サイズ2L
適合ハンドル径(Φmm)460~465
内容量1本注文コード28857266品番HC-VR2LBK
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)

カバープレーンブラックサイズ2Lタイプビニール付き適合ハンドル径(Φmm)460~465
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※お車によって大きさが異なります。ハンドル外寸を必ず計測してください。
※オーダーメイド品のため、返品やキャンセルはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする