曜日別特売
FT-1055 シェプロン柄ストレッチメッシュベルト COVER WORK(カバーワーク) 28860564

シェプロン柄ストレッチメッシュベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
28860564
品番
FT-1055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

伸縮性に優れ長さも簡単に調整可能。

用途
ワークベルト
色
ベージュ×グリーン
材質
帯部:ポリエステル・バックル:亜鉛合金、豚皮
長さ(cm)
帯:110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする