COVER WORK(カバーワーク)
メッシュベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラウン
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28860573
品番
FT-1058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さを簡単に調節可能。
用途
ワークベルト
色
ブラック
材質
帯部:ポリエステル・バックル:亜鉛合金、ポリウレタン
長さ(cm)
帯:110