COVER WORK(カバーワーク)
ヌバック風ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28860607
品番
FT-1059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ヌバックの風合いを出しデザイン性に優れています。
用途
ワークベルト
色
ブラック
材質
帯部:ポリウレタン・バックル:亜鉛合金
長さ(cm)
帯:110