曜日別特売
FT-1059 ヌバック風ベルト COVER WORK(カバーワーク) 28860616

ヌバック風ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1本注文コード28860616品番FT-1059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ヌバックの風合いを出しデザイン性に優れています。

用途
ワークベルト
色
ネイビー
材質
帯部:ポリウレタン・バックル:亜鉛合金
長さ(cm)
帯:110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする