COVER WORK(カバーワーク)
ヌバック風ベルト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ブラウン
注文コード
28860625
品番
FT-1059
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
ヌバックの風合いを出しデザイン性に優れています。
用途
ワークベルト
色
ブラウン
材質
帯部:ポリウレタン・バックル:亜鉛合金
長さ(cm)
帯:110