COVER WORK(カバーワーク)
スウェードテイストベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28860643
品番
FT-1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スウェード風のテイストでデザイン性に優れています。
用途
ワークベルト
色
ネイビー
材質
帯部:ポリウレタン、牛革・バックル:亜鉛合金
長さ(cm)
帯:110