キョーワテスター モータータイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)単相200最大吐出圧力(MPa)4口径吸水:1/2、吐水:1/4、余水:1/2注文コード28861255品番KY-300-3
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。
最高50MPaまで製作できます。

用途水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。電圧(V)単相200質量(kg)35出力(kW)0.75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×440×740電源コード(m)3最大吐出圧力(MPa)4吸水量(L/min)10口径吸水:1/2、吐水:1/4、余水:1/2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
2022-11-11

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする