テクノ高槻
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
吐出空気量(L/min)
80
60(定格風量)
80(定格風量)
タイプ
左ばっ気タイプ
右ばっ気タイプ
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28861413
品番
DUO-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70,000
メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。
吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
吐出空気量(L/min)
80
電圧(V)
AC100
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×210×212
使用温度(℃)
5~40
呼称径寸法(mm)
Φ18
騒音値(dB)
35
定格圧力範囲(kPa)
14.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
全国
数量5以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28861413
DUO-80
54053729
DUO-80/左ばっ気
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ
テクノ高槻
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました
28861413
DUO-80
54053738
DUO-80/右ばっ気
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ
テクノ高槻
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました