曜日別特売

トロコイドポンプ 小中容量 2MY-2HB(三相モータ一体型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)6/7.2
出力(W)200
バルブの有無
内容量1台注文コード28861973品番TOP-2MY200-204HBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。

吐出口径Rc1/2吸込口径Rc1/2最大吐出量(L/min)6/7.2理論吐出量(L/min)6/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)最大使用液温(℃)-5~80粘度(mm2/s)500電圧(V)三相200周波数(Hz)50/60質量(kg)9.1出力(W)200回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無モータータイプ全閉外扇屋内形接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)1.2/0.9極数(P)4
注意
こちらの商品はお客様側でバルブ圧力の設定が必要な商品となります。
バルブ圧力の設定についてご確認させていただく場合がございます。
50hz:0.1MPa ~ 最大 1.8MPa
60hz:0.1MPa ~ 最大 1.4 MPa
但し、0.1MPa刻みでのセットとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする