曜日別特売

酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード28863459品番PC-550S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電動ポンプ。取扱い液は酸・アルカリ用。

電圧(V)単相100質量(kg)2.5消費電力(W)190使用温度(℃)0~60最大吐出量(L/min)48最大揚程(m)10吐出口径(mm)25吸込口径(Φmm)48本体寸法(長さL×高さH)(mm)185×955粘度(mm2/s)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする