亀嶋鉄工所
ギヤーロータリーポンプ KA-1U(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)
15
15
26
55
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28863635
品番
KA-1U-15
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
本体のみ。
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。
簡単な構造で分解洗浄が簡単です。正逆回転が可能です。
PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
吐出口径
15A
吸込口径
15A
最大吐出量(L/min)
15
材質
本体部、オールステンレス製
質量(kg)
4
回転数(min
-1
[r.p.m])
400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×98×128
最高圧力(MPa)
0.2