ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)26
内容量1台注文コード28863678品番KA-1SU-20
参考基準価格(税別)¥539,200販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

モーター連結型。
KA-1U型をベースに取り付けモーターをセットした型です。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。

吐出口径20A吸込口径20A最大吐出量(L/min)26材質本体部、オールステンレス製電圧(V)三相200質量(kg)27出力(W)0.4回転数(min-1[r.p.m])400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×275×275モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする