曜日別特売
X-3762EX(DS2、排気弁付、活性炭入) バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 弁付き 日本バイリーン 28864004

バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 弁付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸気抵抗(Pa)60以下(実測平均:34)
内容量1箱(10枚)注文コード28864004品番X-3762EX(DS2、排気弁付、活性炭入)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。排気弁付。

用途
溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
仕様弁付き、活性炭入り種別使い捨て式形状カップ型区分DS2吸気抵抗(Pa)60以下(実測平均:34)粒子捕集効率(%)99.9以上使用限度時間(h)12入数10枚ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする