丸玉工業
シャイニーバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(10枚)
1セット(50枚)
1セット(100枚)
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
28864537
品番
90100601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
光沢感のあるPP貼りがしてあり、防水性が高く高級感ある手提バッグ。
用途
肩掛けが出来る大サイズのバッグ。
付属品
底ボール入
材質
コート紙
幅(mm)
450
色
ホワイト
サイズ
L-W
高さ(mm)
310
種類
ショルダーバッグ
表面
グロスPP貼り
マチ(mm)
120
手紐
アクリル丸紐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。