丸玉工業
シャイニーバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(10枚)
1セット(50枚)
1セット(100枚)
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
28864555
品番
90100701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
光沢感のあるPP貼りがしてあり、防水性が高く高級感ある手提バッグ。
用途
肩掛けが出来る特大サイズのバッグ。
付属品
底ボール入
材質
コート紙
幅(mm)
600
色
ホワイト
サイズ
LL-W
高さ(mm)
450
種類
ショルダーバッグ
表面
グロスPP貼り
マチ(mm)
130
手紐
アクリル平紐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。