曜日別特売
90003100 クラフトバッグ 丸玉工業 28864799

クラフトバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)幅(mm)455高さ(mm)350注文コード28864799品番90003100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ナチュラルな未晒クラフト紙使用の手提袋。

用途
肩掛けタイプで持ち運びにとても便利です。幅広で容量も大きい為、多様なシーンで活躍します。マチ広タイプなので奥行きがある物も楽々入れられます。ちょっとした小物や文具・資料を入れるのに適した手提袋。縦長で容量も大きい為、多様なシーンで活躍します。
肩掛けタイプで持ち運びにとても便利です
付属品底ボール入材質未晒クラフト幅(mm)455高さ(mm)350種類ショルダーバッグマチ(mm)130手紐アクリル平紐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする