曜日別特売
90005000 オートバッグ 丸玉工業 28864878

オートバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25枚)材質晒クラフト幅(mm)320注文コード28864878品番90005000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

安価で丈夫な無地袋。

用途
業務用のサービス袋として最適です。
材質晒クラフト幅(mm)320高さ(mm)440種類手提げ袋サイズ(号)1マチ(mm)110手紐PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする