90009002 キャリーバッグ 丸玉工業 28865018

キャリーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)幅(mm)380注文コード28865018品番90009002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

無地で使いやすいビニールかぶせの紙袋

用途主にビジネスシーンやフォーマルな場面で使用されます。付属品底ボール入幅(mm)380サイズL高さ(mm)510種類手提げ袋用紙晒クラフト外装ビニールマチ(mm)120手紐PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする